曜日別特売
15s-125 丸ペンチ バネ付 廣田工具製作所 25975147

15s-125 丸ペンチ バネ付 廣田工具製作所 25975147
15s-125 丸ペンチ バネ付 廣田工具製作所 25975147

丸ペンチ バネ付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1丁注文コード25975147品番15s-125
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ワイヤークラフト・アクセサリー製作にも!ピンセットの代わりにも!
あらゆる精密作業に!ホビー向け!

全長(mm)141質量(g)70切断能力(Φmm) 銅線2アズワン品番64-1126-15切断能力(Φmm) 軟銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする