2102 TAKUMED 繰り返し使えるギプスカバー 防水シャワーカバー TAKUMED 25975418

2102 TAKUMED 繰り返し使えるギプスカバー 防水シャワーカバー TAKUMED 25975418
2102 TAKUMED 繰り返し使えるギプスカバー 防水シャワーカバー TAKUMED 25975418
2102 TAKUMED 繰り返し使えるギプスカバー 防水シャワーカバー TAKUMED 25975418
2102 TAKUMED 繰り返し使えるギプスカバー 防水シャワーカバー TAKUMED 25975418
2102 TAKUMED 繰り返し使えるギプスカバー 防水シャワーカバー TAKUMED 25975418
2102 TAKUMED 繰り返し使えるギプスカバー 防水シャワーカバー TAKUMED 25975418
2102 TAKUMED 繰り返し使えるギプスカバー 防水シャワーカバー TAKUMED 25975418

TAKUMED 繰り返し使えるギプスカバー 防水シャワーカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
サイズ大人用
アズワン品番64-1130-36
内容量1ケース(20個)注文コード25975418品番2102
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

【商品の概要】
ギプスや包帯を装着したままでもシャワーが浴びられる、全長が25cmの男女兼用足首用の防水カバーです。骨折だけではなく、裂傷・やけど時にもご使用いただけます。伸縮性の高いシリコン製の間口が包帯やギブスを水濡れからガードします。
【保証について】
シリコンには十分な伸縮性があり肌への密着が期待できますが、絶対に破れないという保証はありません。よって、TAKUMEDでは当製品に対し90日間のシリコン間口の保証を提供いたします。
【製造と販売について】
TAKUMEDのギブスカバーの販売は最大保証額1億円のPL保険に加入する三恵観光株式会社が行い、世界各国の認証を取得する中国の工場にて徹底した品質管理のもと生産を行っています。

材質PVC・シリコンでラテックスは不使用サイズ大人用質量(g)200幅(cm)35全長(cm)20適合部位足首用アズワン品番64-1130-36

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする