曜日別特売
X000RS4D1R TAKUMED 船底ギブスシューズ X000RS4シリーズ TAKUMED 25975488

X000RS4D1R TAKUMED 船底ギブスシューズ X000RS4シリーズ TAKUMED 25975488
X000RS4D1R TAKUMED 船底ギブスシューズ X000RS4シリーズ TAKUMED 25975488
X000RS4D1R TAKUMED 船底ギブスシューズ X000RS4シリーズ TAKUMED 25975488
X000RS4D1R TAKUMED 船底ギブスシューズ X000RS4シリーズ TAKUMED 25975488
X000RS4D1R TAKUMED 船底ギブスシューズ X000RS4シリーズ TAKUMED 25975488
X000RS4D1R TAKUMED 船底ギブスシューズ X000RS4シリーズ TAKUMED 25975488
X000RS4D1R TAKUMED 船底ギブスシューズ X000RS4シリーズ TAKUMED 25975488
X000RS4D1R TAKUMED 船底ギブスシューズ X000RS4シリーズ TAKUMED 25975488

TAKUMED 船底ギブスシューズ X000RS4シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
サイズM
内容量1ケース(10個)注文コード25975488品番X000RS4D1R
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

怪我をした足やギブスの上からでも3本のストラップと前後に開放したデザインで容易に装着ができる軽量のギブスシューズです。
船底型のロッカーソールが地面とつま先やかかととの摩擦や衝撃を吸収し、歩行しやすく設計されています。甲の部分に2本とかかとの後ろに1本の合計3本のストラップで簡単に装着が可能で、多様なくるぶしサイズや甲高に対応します。
およそ3cm強の厚みを持つEVA製のソールは軽量ながらも適度な硬さを保ち、衝撃を吸収してスリップを防ぎます。
ギブスを装着されている場合には普段の靴のサイズや素足の時のサイズではなく、ギブス装着後のサイズをお選びください。

材質EVA・綿・ウレタン・ナイロンサイズM質量(g)175アズワン品番64-1130-43

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする