曜日別特売
No.310-OT 【名入れ可】ヘルメット No.310-OT トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 25976268

【名入れ可】ヘルメット No.310-OT

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可名入れ可
内容量1個注文コード25976268品番No.310-OT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

大人気の売れ筋タイプ 軽量で深くかぶれて安定性抜群。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

仕様サイズ調整可能材質ABS樹脂うす黄質量(g)約372種類アメリカンサイズ(cm)53~61内装OT型内装材質(ヘッドバンド)ポリエチレン衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なしひさし長さ(mm)約50RoHS指令(10物質対応)対応材質(あごひも)ポリエステル材質(ハンモック)ポリエステル使用区分飛来・落下物用、電気用サービス分類名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする