ヤマト産業
連結菅(ステンレス管)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質(本体)
SUS
接続
入口(S):アセチレン枠式、出口:1/4VCRメス
最高使用圧力(MPa)
2
注文コード
25976950
品番
PS-07VF
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・接続・最高使用圧力
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
仕様
アセ枠別売り
質量(kg)
0.38
材質(本体)
SUS
最高使用圧力(MPa)
2
接続
入口(S):アセチレン枠式、出口:1/4VCRメス
使用ガス
C2H2
関連資料:
(1.01MB)
注意
※ NH3・SO2・HS・その他の腐食性ガスに使用する場合は、定期的に交換が必要です。
※出入口継手の (R)はメタル当り、(P)はパッキン当りを表します。
※2 逆止弁付タイプのO-リングの材質は、標準がFKM (バイトン) 炭酸用がEPDM (エチレンプロピレン)、アンモニア・アセチレン用がIIR (ブチル)、EOG用がFFKM (カルレッツ) となります。