丸十
宴 目摺り SRシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
64-2539-81
64-2539-81
64-2539-82
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25980528
品番
SR-292-5
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
木製漆塗りの角盆
仕様
8.5角盆
材質
木・MDF材
質量(g)
360
寸法(cm)
25.5×25.5×2.2
材質(塗装)
漆
アズワン品番
64-2539-81