UG-0009 CSブラックラベル 焚火 三脚 CAPTAIN STAG 25982243

CSブラックラベル 焚火 三脚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1個注文コード25982243品番UG-0009
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ダッチオーブンや大型鍋が吊るせる丈夫な三脚。
シンプルな構造で組立簡単。

材質脚部・固定金具・ストッパー:鉄(紛体塗装)、チェーン:鉄(亜鉛めっき)質量(g)2400耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×600×1435収納寸法(mm)150×60×長さ820
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする