曜日別特売
UH-0523 ホーロー ケットル CAPTAIN STAG 25982286

 

UH-0523 ホーロー ケットル CAPTAIN STAG 25982286
UH-0523 ホーロー ケットル CAPTAIN STAG 25982286

ホーロー ケットル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード25982286品番UH-0523
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

鉄の表面にガラス質を高温で焼付けしたホーローは耐久性、耐熱性に優れているので、アウトドアシーンでも活躍します。
酸や塩分に強く腐食しにくい。
匂いや色が移りにくい。

材質ほうろう用鋼板(表面加工:ほうろう)満水容量(mL)1100容量(mL)(適正値)750質量(g)634寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×182×175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする