曜日別特売
UG-3245 火消しつぼ 火起し器セット CAPTAIN STAG 25982873

 

UG-3245 火消しつぼ 火起し器セット CAPTAIN STAG 25982873
UG-3245 火消しつぼ 火起し器セット CAPTAIN STAG 25982873
UG-3245 火消しつぼ 火起し器セット CAPTAIN STAG 25982873
UG-3245 火消しつぼ 火起し器セット CAPTAIN STAG 25982873
UG-3245 火消しつぼ 火起し器セット CAPTAIN STAG 25982873
UG-3245 火消しつぼ 火起し器セット CAPTAIN STAG 25982873

火消しつぼ 火起し器セット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25982873品番UG-3245
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

これ1台で火起こし、火消、再利用ができる。
火起こし器が火消しつぼに収納。火起こし器を取り出してそのまま再利用。

材質火消しつぼ本体・ふた・火起こし器本体:アルミめっき鋼板、つる・ハンドル:鉄(亜鉛めっき)、取っ手:鉄(クロムめっき)質量(g)1500寸法(外径×高さ)(mm)火消しつぼ:190×240(本体のみ)、火起こし器:160×200(本体のみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25982873
2021-07-07
用途: BBQ時の炭起こし
その他業種

簡単に炭に着火でき、空いた時間で他の作業ができるので非常に助かっています。大切に使いたいと思います。

対象商品 : 25982873
2020-05-08
用途: キャンプ BBQ
北村医院

とてもリーズナブル 同時に使うことの無い二つを一つに収納 
アイデア賞!! 冷えるまで樹に引っかけて、小さな子供たちの手の届かぬところに避難。 しかしながら撤収時に忘れそうになり・・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする