UG-3251 アルスター火消しつぼ CAPTAIN STAG 25982889

 

UG-3251 アルスター火消しつぼ CAPTAIN STAG 25982889
UG-3251 アルスター火消しつぼ CAPTAIN STAG 25982889
UG-3251 アルスター火消しつぼ CAPTAIN STAG 25982889
UG-3251 アルスター火消しつぼ CAPTAIN STAG 25982889

アルスター火消しつぼ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25982889品番UG-3251
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

簡単ラクラク!炭の後始末!
バーベキューなどで使用した木炭や備長炭の消火に!
水かけ不要!つぼに入れて自然消火
底面の熱が伝わりにくいスタンド付

材質本体・ふた:アルスター鋼板、スタンド・ハンドル・つまみ:鉄(クロムめっき)質量(g)1000組立寸法(mm)215×200×290(本体外径210×225)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25982889
2022-10-06
用途: 炭つぼ用ではなく、主に熱燻の燻製容器に使用

同じ商品を3年使用しており、今回買い足しました。燻製器としての利用は本来用途外ですが、大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする