KS-2528 おもしろいたこやきわいわいゲーム 杉山金属 25983127

KS-2528 おもしろいたこやきわいわいゲーム 杉山金属 25983127
KS-2528 おもしろいたこやきわいわいゲーム 杉山金属 25983127
KS-2528 おもしろいたこやきわいわいゲーム 杉山金属 25983127

おもしろいたこやきわいわいゲーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード25983127品番KS-2528
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

手作りの楽しさと我が家流のこだわりが楽しめることで人気の家庭用たこ焼き器に、更に楽しめる付加価値を求め、5種類のかわいい表情のたこ焼きができる、「表情焼き」を考案しました
「作って楽しい、見て面白い、ゲームもできる」この新しい発想の商材で、数多く商品化されている一般的な家庭用たこ焼き器との差別化を図り、売場の活性化を目指します
熱源が電気なので火を使わず、卓上で手軽に作れます
直径3.5cmのたこ焼きが一度に17個できます
5種類のかわいい「表情焼き」と表情焼きにのせる「はちまき」が1個できます
表情焼きでゲームも楽しめます

材質プレート/アルミダイカスト(フッ素樹脂塗装仕上)、本体/ポリプロピレン質量(g)1100電源(V)100消費電力(W)650コード長さ(m)【電気コード】1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×260×68アズワン品番64-3219-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする