曜日別特売
UM-1908 スタジアム応援にピッタリ!B5収納テーブル CAPTAIN STAG 25983643

 

UM-1908 スタジアム応援にピッタリ!B5収納テーブル CAPTAIN STAG 25983643
UM-1908 スタジアム応援にピッタリ!B5収納テーブル CAPTAIN STAG 25983643

スタジアム応援にピッタリ!B5収納テーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1個注文コード25983643品番UM-1908
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

B5サイズにコンパクト収納。

材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×250×150質量(g)600収納寸法(mm)255×190×厚さ45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする