曜日別特売
UP-2580 CSクラシックス 木製 MOVEラック CAPTAIN STAG 25984158

CSクラシックス 木製 MOVEラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
寸法(mm)600×300×845(930)
内容量1台注文コード25984158品番UP-2580
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ディスプレイと収納を兼ねる万能ラック。600幅のワイドタイプ
棚に置くものに合わせて2段階で高さ調節が可能。

材質構造部材:天然木(表面加工:オイルステイン)寸法(mm)600×300×845(930)質量(g)4900耐荷重(kg)10棚間隔(mm)Low:245、Hi:270収納寸法(mm)600×400×厚さ125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする