CAPTAIN STAG
CSクラシックス 木製 MOVEラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
寸法(mm)
600×300×570(640)
600×300×845(930)
600×300×570(640)
600×300×305(340)
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25984167
品番
UP-2581
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ディスプレイと収納を兼ねる万能ラック。600幅のワイドタイプ
棚に置くものに合わせて2段階で高さ調節が可能。
材質
構造部材:天然木(表面加工:オイルステイン)
寸法(mm)
600×300×570(640)
質量(g)
3800
耐荷重(kg)
10
棚間隔(mm)
Low:245、Hi:270
収納寸法(mm)
600×400×厚さ90