用途やさしい暖かさが心地よいパネルヒーター。事務所の脱衣所・トイレの暖房に。
質量(kg)5.5色ブラック電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)700電源コード(m)1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×491保証期間お買い上げ日より3年電気代の目安1時間あたり/(700W)約18.9円、(350W)約9.45円、(エコモード)約14.2円※電気代料金目安単価1kWhあたり27円(税込)より算出タイマー(オフ)1/2/3時間、(オン)6/7/8時間暖房の目安4-8畳(地域や部屋の断熱性・気密性により異なります)