Panasonic(パナソニック)
アドバンス トイレ壁熱線センサSW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25995166
品番
WTA13749W
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
照明、換気扉の連動が可能
ほんのり点灯時間(時間)モード対応形
小めうぃと換気扉の便利な機能設定が手元で簡単に操作できます。
用途
トイレ
定格電圧(V)
AC100
色
マットホワイト
仕様
適合LED専用1.2A・換気扇連動用、ほんのり点灯モード機能、明るさセンサ付、手動スイッチ付、消灯お知らせ機能、換気扇連動用
適合
(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用
タイプ
屋内・壁取付
使用温度範囲(℃)
0~35
消費電力(W)
1
検知方式
熱戦レベル変化分検知
検知可能速度(m/s)
0.3~1
負荷容量
照明1.2A・換気扇1A
開閉回数(回)
100000
適合ボックス
1コ用スイッチボックス
連続動作時間
(検知後)10秒~30分可変形