Panasonic(パナソニック)
アドバンスパイロット・ほたるSWB4A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25995796
品番
WTA5041
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
回路方式
B片切
仕様
埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)
消費電力(W)
0.04
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
AC4A
適合電流(A)
負荷電流/0.5~4A