曜日別特売
WTA52412 アドバンスS埋込パイロットスイッチB Panasonic(パナソニック) 25995884

アドバンスS埋込パイロットスイッチB

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)AC0.5A
内容量1個注文コード25995884品番WTA52412
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
回路方式片切仕様埋込パイロットスイッチ(表示付)定格電圧(V)300定格電流(A)AC0.5A適合電流(A)負荷電流/0.01~0.5A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25995884
2023-01-11
用途: スイッチ交換
その他業種

迅速な発送が大変助かりました!
また機会がありましたらこちらで注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする