Panasonic(パナソニック)
アドバンス埋込熱線センサ付自動SW用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25996408
品番
WTA5820WK
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
来客時に照明をつけっぱなしにしておきたい場合などに便利。
定格電圧(V)
250
色
マットホワイト
仕様
操作ユニット
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電流(A)
15
適合プレート
スイッチプレート