WTL4065W アドバンス熱線センサ付ナイトライト Panasonic(パナソニック) 25998456

アドバンス熱線センサ付ナイトライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 セラミックホワイト 注文コード25998456 品番WTL4065W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,560
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

導光板技術による下面配光制御により、光を斜め下方向に発光させて、まぶしさを低減しました。
LEDは電球色で、より自然な明るさが、優しく、しっかりと足元を照らします。
人近づくと点灯、いなくなると消灯。
お掃除などに便利。トンセント付きで、1台2役。

定格電圧(V)ナイトライト部:AC100、コンセント部:125 セラミックホワイト 仕様電球色・明るさセンサ・コンセント・W 消費電力(W)0.6 定格電流(A)コンセント部:15 定格周波数(Hz)50/60 適合プレートコンセントプレート・3コ用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25998456 WTL4065W 25998465 WTL4065WK アドバンス熱線センサ付ナイトライト Panasonic(パナソニック) アドバンス熱線センサ付ナイトライト Panasonic(パナソニック) 1個 5,298 税込5,828 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25998465
2021-03-05
用途:
廊下のコンセントを交換
農・林・水産業

資格を持っているので自分で交換しました。
ちょうど良い明るさで満足ですが、値段が高めなのが気になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする