曜日別特売

スモールチェンジ ラグーナマット 840タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード26002009品番CR-702
参考基準価格(税別)¥153,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ラグーナ840専用エアマットレス。

材質エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、マットレス/ブレスエアー(R)(制菌加工)、ヘッドアップセンサ/ABS樹脂、ベースシート/(側面)ナイロンオックス、(下面)ポリエステルメッシュ(すべり止め布付き)質量(kg)8.2本数【エアセル】21本寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)840×1920×135アズワン品番64-3251-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする