CT7046 ACフレキシブルカレントセンサ CTシリーズ HIOKI(日置電機) 26003838

ACフレキシブルカレントセンサ CTシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26003838品番CT7046
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ
6000Aまでの大電流計測に対応
10Hz~50 kHzと良好な周波数帯域
用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径
ディスプレイユニットCM7290により現場で測定値の確認が可能
メモハイ、ロガーへ用途に合わせて4つの出力(ディスプレイユニットと併用)波形出力、実効値出力、ピーク出力、周波数出力

仕様【振幅/位相確度】±1.5%rdg.±0.25%f.s.(f.s.は内部レンジによる/45~66Hz)±1°以内、【出力レート】1mV/A(600A※)・0.1mV/A(6000A)※CM7290・CM7291・PQ3100使用時のみレンジ【内部構成】AC600A/6000A(※レンジ変更は対応機器側より制御)測定電流【定格】AC6000A【最大】10000A連続(6000Aレンジ/45~66Hz/ディレーティング範囲内)コネクタ【出力】HIOKI PL14アズワン品番64-3413-43周波数帯域(Hz)10~50k(±3dB)/CM7290/CM7291と組合わせ使用時:DC/10~1k最大定格電圧(V)【対地間】AC600(CAT IV)/AC1000(CATIII)
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする