曜日別特売
- アサヒ入浴剤 10kg アサヒ商会 26004039

- アサヒ入浴剤 10kg アサヒ商会 26004039
- アサヒ入浴剤 10kg アサヒ商会 26004039

アサヒ入浴剤 10kg

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱タイプお茶注文コード26004039品番-
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

背景色は入浴剤溶解時のお湯の色の目安となります。
家庭用入浴剤に比べて使用量30~60%カット!
一般浴槽はもちろん、ろ過循環浴槽でも使える入浴剤です。

タイプお茶容量(kg)10使用の目安一般浴槽・100Lに対し5g、ろ過循環浴槽・100Lに対し10gアズワン品番64-3428-73

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする