アサヒ入浴剤 10kg

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 タイプあやめ 注文コード26004057 品番-
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品はタイプなど33種類から選べます 他の種類を見る

背景色は入浴剤溶解時のお湯の色の目安となります。
家庭用入浴剤に比べて使用量30〜60%カット!
一般浴槽はもちろん、ろ過循環浴槽でも使える入浴剤です。

タイプあやめ 容量(kg)10 使用の目安一般浴槽・100Lに対し5g、ろ過循環浴槽・100Lに対し10g アズワン品番64-3428-75

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする