ERECTA(エレクター)
スーパーエレクター・シェルフ W1212×D359×H1384mm P AS1220P1390シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
棚段数(段)
5
3
4
5
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26004705
品番
AS1220P1390W5
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
抗菌材でコーティング。
耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。
耐荷重250Kg。
ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
仕様
DB付
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
高さ(mm)
1384
奥行(mm)
359
間口(mm)
1212
棚段数(段)
5
アズワン品番
64-3429-61