AS1520P1590W4 スーパーエレクター・シェルフ W1518×D359×H1587mm P AS1520P1590シリーズ ERECTA(エレクター) 26004836

AS1520P1590W4 スーパーエレクター・シェルフ W1518×D359×H1587mm P AS1520P1590シリーズ ERECTA(エレクター) 26004836
AS1520P1590W4 スーパーエレクター・シェルフ W1518×D359×H1587mm P AS1520P1590シリーズ ERECTA(エレクター) 26004836

スーパーエレクター・シェルフ W1518×D359×H1587mm P AS1520P1590シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
棚段数(段)4
内容量1台注文コード26004836品番AS1520P1590W4
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

抗菌材でコーティング。
耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。
耐荷重150kg/棚1段。
ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。

仕様DB付材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理高さ(mm)1587奥行(mm)359間口(mm)1518棚段数(段)4アズワン品番64-3430-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする