ERECTA(エレクター)
スーパーエレクター・シェルフ W1518×D359×H1892mm P AS1520P1900シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
棚段数(段)
4
4
5
6
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26004854
品番
AS1520P1900W4
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
抗菌材でコーティング。
耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。
耐荷重150kg/棚1段。
ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
棚段数(段)
4
アズワン品番
64-3430-12
仕様
DB付
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
高さ(mm)
1892
奥行(mm)
359
間口(mm)
1518