BS1220P1390W5 スーパーエレクター・シェルフ W1212×D536×H1384mm P BS1220P1390シリーズ ERECTA(エレクター) 26005509

BS1220P1390W5 スーパーエレクター・シェルフ W1212×D536×H1384mm P BS1220P1390シリーズ ERECTA(エレクター) 26005509
BS1220P1390W5 スーパーエレクター・シェルフ W1212×D536×H1384mm P BS1220P1390シリーズ ERECTA(エレクター) 26005509

スーパーエレクター・シェルフ W1212×D536×H1384mm P BS1220P1390シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
棚段数(段)5
アズワン品番64-3432-34
内容量1台注文コード26005509品番BS1220P1390W5
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。耐荷重250kg。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。

仕様DB付材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理高さ(mm)1384奥行(mm)536間口(mm)1212棚段数(段)5アズワン品番64-3432-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする