ERECTA(エレクター)
スーパーエレクター・シェルフ W1212×D536×H2197mm PA BS1220PA2200シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
棚段数(段)
4
4
5
6
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26005780
品番
BS1220PA2200N4
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
抗菌材でコーティング。
耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。
ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。
キャスター取付時総耐荷重200kg。
仕様
DB無
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン
高さ(mm)
2197
奥行(mm)
536
間口(mm)
1212
棚段数(段)
4
アズワン品番
64-3432-69