BS1820P1900W6 スーパーエレクター・シェルフ W1821×D536×H1892mm P BS1820P1900シリーズ ERECTA(エレクター) 26006288

BS1820P1900W6 スーパーエレクター・シェルフ W1821×D536×H1892mm P BS1820P1900シリーズ ERECTA(エレクター) 26006288
BS1820P1900W6 スーパーエレクター・シェルフ W1821×D536×H1892mm P BS1820P1900シリーズ ERECTA(エレクター) 26006288

スーパーエレクター・シェルフ W1821×D536×H1892mm P BS1820P1900シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
棚段数(段)6
アズワン品番64-3433-33
内容量1台注文コード26006288品番BS1820P1900W6
参考基準価格(税別)¥156,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。耐荷重150kg/棚1段。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。

仕様DB付材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理高さ(mm)1892奥行(mm)536間口(mm)1821棚段数(段)6アズワン品番64-3433-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする