曜日別特売
BS760P1390N4 スーパーエレクター・シェルフ W758×D536×H1384mm P BS760P1390シリーズ ERECTA(エレクター) 26006516

BS760P1390N4 スーパーエレクター・シェルフ W758×D536×H1384mm P BS760P1390シリーズ ERECTA(エレクター) 26006516
BS760P1390N4 スーパーエレクター・シェルフ W758×D536×H1384mm P BS760P1390シリーズ ERECTA(エレクター) 26006516

スーパーエレクター・シェルフ W758×D536×H1384mm P BS760P1390シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
棚段数(段)4
アズワン品番64-3433-66
内容量1台注文コード26006516品番BS760P1390N4
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。

仕様DB無材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン高さ(mm)1384奥行(mm)536間口(mm)758棚段数(段)4アズワン品番64-3433-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする