ERECTA(エレクター)
スーパーエレクター・シェルフ W758×D536×H1384mm PA BS760PA1390シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
棚段数(段)
3
3
4
5
アズワン品番
64-3433-85
64-3433-85
64-3433-86
64-3433-88
64-3433-90
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26006708
品番
BS760PA1390W3
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。耐荷重250kg。ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。
仕様
DB付
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
高さ(mm)
1384
奥行(mm)
536
間口(mm)
758
棚段数(段)
3
アズワン品番
64-3433-85