ERECTA(エレクター)
スーパーエレクター・シェルフ W910×D536×H2197mm PA BS910PA2200シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
棚段数(段)
5
4
5
6
アズワン品番
64-3434-49
64-3434-46
64-3434-47
64-3434-48
64-3434-49
64-3434-50
64-3434-51
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26007234
品番
BS910PA2200N5
参考基準価格(税別)
¥89,500
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。
仕様
DB無
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン
奥行(mm)
536
間口(mm)
910
棚段数(段)
5
アズワン品番
64-3434-49