ERECTA(エレクター)
スーパーエレクター・シェルフ W1212×D919×H2197mm P LLS1220P2200シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
棚段数(段)
4
4
5
6
アズワン品番
64-3434-75
64-3434-75
64-3434-76
64-3434-77
64-3434-78
64-3434-79
64-3434-80
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26007426
品番
LLS1220P2200W4
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。耐荷重250kg。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
仕様
DB付
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
高さ(mm)
2197
奥行(mm)
919
間口(mm)
1212
棚段数(段)
4
アズワン品番
64-3434-75