重松製作所
防じんマスク DR80SC2
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
サイズ
M/L
M/L
M/S
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26007434
品番
DR80SC2-M/L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
伝声器付でマスクを付けたままでも会話が明瞭です。
フィルタ1個より2個の方が約4倍長持ちしおます。(同じフィルタC2での比較)
保護めがねとの併用が容易です。
用途
熔接・熔断作業。
石綿作業。(呼吸用保護具の区分4)
種別
取替式防じん
仕様
取替え式防じんマスク、型式検定合格番号第T/M488号、国家検定区分:RL2合格品
トラスコ品番
864-4035
サイズ
M/L
区分
RL2
質量(g)
200
縦(mm)
222
横(mm)
133
材質(面体)
シリコーンゴム
指定防護係数
10
取扱説明書:
注意
※酸素濃度18%未満の環境では、防じんマスクは使用できません。
※有毒ガスが存在する環境では、防じんマスクは使用できません。