曜日別特売
GM80SF-M 直結式小型防毒マスク GM80SF 重松製作所 26007547

直結式小型防毒マスク GM80SF

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26007547品番GM80SF-M
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)アウトレット
¥6,4985,298

吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。

種別防毒マスクサイズM仕様しめひも:4点支持2本式、交換用吸収缶:CA-104N2シリーズ、CA107L/OV、CA27L3/OV、型式検定合格番号第TN161号適合吸収缶:CA-104N2シリーズトラスコ品番112-8703材質接顔体:シリコーンゴム、キャップ:ポリプロピレン、ヘッドバンド:ポリエチレン質量(g)214吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
注意
※吸収缶別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする