曜日別特売
LLS1220PA2200N6 スーパーエレクター・シェルフ W1212×D919×H2197mm PA LLS1220PA2200シリーズ ERECTA(エレクター) 26007600

スーパーエレクター・シェルフ W1212×D919×H2197mm PA LLS1220PA2200シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
棚段数(段)6
内容量1台注文コード26007600品番LLS1220PA2200N6
参考基準価格(税別)¥196,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

抗菌材でコーティング。
耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。
ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。
キャスター取付時総耐荷重200kg。

仕様DB無材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン高さ(mm)2197奥行(mm)919間口(mm)1212棚段数(段)6アズワン品番64-3435-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする