重松製作所
取替え式防じんマスク DR165U2W
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
サイズ
L
S
L
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26007739
品番
DR165U2W-1-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
全面形ですので、目も保護します。撥水・撥油性があり、水洗い再生でき経済的です(U2W)。活性炭素繊維をブレンドしたフィルターで溶接時に発生する有害なオゾンを除去。
区分
RL2
サイズ
L
質量(g)
740
国家検定合格番号
第TM445号
指定防護係数
10
取扱説明書: