曜日別特売
DR28SU2W-HB-L 取替え式防じんマスク DR28SU2W 重松製作所 26007748

取替え式防じんマスク DR28SU2W

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズHB-L
内容量1個注文コード26007748品番DR28SU2W-HB-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ロングセラーのフィルタU2Wを使用しています。

区分RL2サイズHB-L質量(g)235国家検定合格番号第TM501号指定防護係数10
取扱説明書:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16453842
2020-07-03
用途: 室内のオゾン消臭後の入室清掃作業

事務所内のオゾン消臭・除菌後の入室時のオゾン臭の吸引を避けるため使用しました。
マスクをしていると全くオゾン臭がしませんでしたが、試しに少しはずすとすごく匂ってきました。
どうやら、しっかりとフィルターが働いているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする