ERECTA(エレクター)
スーパーエレクター・シェルフ W1518×D919×H2197mm P LLS1520P2200シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
棚段数(段)
6
4
5
6
アズワン品番
64-3435-24
64-3435-20
64-3435-21
64-3435-22
64-3435-23
64-3435-24
64-3435-25
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26007810
品番
LLS1520P2200W6
参考基準価格(税別)
¥232,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。耐荷重150kg/棚1段。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
仕様
DB付
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
高さ(mm)
2197
奥行(mm)
919
間口(mm)
1518
棚段数(段)
6
アズワン品番
64-3435-24