重松製作所
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26007863
品番
FU-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途
石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)
適合
粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)
適合本体
FU-80
型式
W80E3H1/、W80E3H2、W80E3S3
質量(kg)
1
区分
(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級
種類
(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド
型式検定合格番号
第TP38号、第TP39号、第TP40号
適合フィルター
E3