曜日別特売
GM81SF-M 直結式小型防毒マスク GM81SF 重松製作所 26008247

直結式小型防毒マスク GM81SF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード26008247品番GM81SF-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ねじ込みタイプの吸収缶を直接面体に装着するタイプのマスクです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。

サイズM質量(g)165型式検定合格番号第TN154号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
取扱説明書:
注意
※吸収缶別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする