ERECTA(エレクター)
スーパーエレクター・シェルフ W910×D919×H2197mm P LLS910P2200シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
棚段数(段)
6
4
5
6
アズワン品番
64-3436-14
64-3436-09
64-3436-10
64-3436-11
64-3436-12
64-3436-13
64-3436-14
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26008494
品番
LLS910P2200N6
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。
仕様
DB無
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン
奥行(mm)
919
間口(mm)
910
棚段数(段)
6
アズワン品番
64-3436-14