ERECTA(エレクター)
スーパーエレクター・シェルフ W1212×D766×H1587mm PA LMS1220PA1590シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
棚段数(段)
5
4
5
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26008905
品番
LMS1220PA1590N5
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
抗菌材でコーティング。
耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。
ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。
キャスター取付時総耐荷重200kg。
仕様
DB無
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン
高さ(mm)
1587
奥行(mm)
766
間口(mm)
1212
棚段数(段)
5
アズワン品番
64-3436-69