曜日別特売
TMS-600F ヒーターユニット TEKNOS 26009114

ヒーターユニット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード26009114品番TMS-600F
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コタツ用、取替えヒーターユニット、600W温風・手元コントローラー付き、ファン付き薄型、汎用品タイプ質量(kg)約1.8定格電圧AC100V、600W、50/60Hz安全装置温度ヒューズ142℃(マイクロランプ式)電源コード(m)約3(丸打ちコードタイプ)寸法(cm)29×29×5.2発熱体石英管温度調整方法手元コントローラーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26009105
2020-03-28
用途: こたつヒーターユニットの交換

20年ほど使ったこたつのヒーターが暖まらなくなったので交換しました。交換作業にドライバーぐらい使うのかと思いましたが、手回しのネジ付属で工具不要のネジ4個だけの簡単取り付けでした。製品の性能は、こたつってこんなもんで十分でしょといったところです。安く配送も早くて助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする