曜日別特売
TDK-603H 堀コタツ用ヒーターユニット TEKNOS 26009123

堀コタツ用ヒーターユニット

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード26009123品番TDK-603H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

掘りコタツ用ヒーターユニット600W

仕様中間スイッチ:強・中・弱 3段階切替式、パンチングガード質量(kg)約2消費電力(W)600電源コード(m)3.5(綿袋打ちコード/リモートコントロールスイッチ付き)寸法(cm)27×24×17.5発熱体石英管RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-19
用途: 冬の堀こたつに使用

暖かくて良かったです、やっぱりこたつはいいなーと実感しています。
すぐに届いて大助かりです。

2025-02-16
用途: 掘り炬燵暖房
農・林・水産業

コスパはいいです。
使っていた他のメーカーのものが3年目で使えなくなり、買い替えです。
耐久性は、これから使用し確認です。

2024-12-20
用途: 掘りコタツ用
Zen creations建設業・工事業

昭和っぽいデザイン、スイッチもデジタルではなく、昔ながらの弱中強で使いやすいです。心地よい暖かさで完璧です。長く使いたいです。

対象商品 : 26009123
2021-12-14
用途: 事務所のテーブル
進藤塗装店建設業・工事業

事務所のテーブルに、使わせていただいています。温まるまで多少の時間は、かかりますが、足元からとても暖かいですね。安いし、カーボン型と迷いましたが、この商品で良かったです。

対象商品 : 26009123
2019-12-29
用途: 弱しか使えないので交換
碧翠御苑

このサイズの掘りごたつなのでこのサイズがぴったり。

2025-06-05
用途: 掘りごたつ用
その他業種

掘りごたつ用に重宝していましたが、掘りごたつを辞めた為に、収納したままです。

対象商品 : 26009123
2018-11-22
用途: 冬季の掘りコタツで使用
農・林・水産業

弱レベルで終日OK,マイナス8℃でも良好、今年コードやヒーターユニット考え5年目で更新した。経済的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする