ERECTA(エレクター)
スーパーエレクター・シェルフ W1518×D766×H2197mm P LMS1520P2200シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
棚段数(段)
4
4
5
6
アズワン品番
64-3437-01
64-3436-99
64-3437-01
64-3437-02
64-3437-03
64-3437-04
64-3437-05
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26009158
品番
LMS1520P2200N4
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
仕様
DB無
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン
高さ(mm)
2197
奥行(mm)
766
間口(mm)
1518
棚段数(段)
4
アズワン品番
64-3437-01