TWM-2000M 木目フローリングタイプ カーペット TEKNOS 26009245

木目フローリングタイプ カーペット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード26009245品番TWM-2000M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

足元から暖める床生活のスタンダード。

消費電力(W)500温度(℃)表面/45(強)仕様折り畳み収納、暖房面積切換、ダニ退治機能付き、撥水加工、6時間タイマー、コードフリーターン木目調ライトブラウンサイズ2畳寸法(cm)175×175電気代の目安約6.5円/時材質(表面)ポリプロピレン系RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26009245
2021-01-08
用途: リビングで活用
ガレージピニオン自動車・二輪車・自転車関連業

リビングで使っているのですが、食べこぼし、飲み物のしずくなど、簡単に拭ける。清潔、匂いも染み込まない。足元は、ポカポカ言うことなしです。満点

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする