ERECTA(エレクター)
スーパーエレクター・シェルフ W1821×D613×H1587mm P LS1820P1590シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
棚段数(段)
5
4
5
アズワン品番
64-3439-84
64-3439-82
64-3439-83
64-3439-84
64-3439-85
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26011215
品番
LS1820P1590W5
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。耐荷重150kg/棚1段。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
仕様
DB付
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
高さ(mm)
1587
奥行(mm)
613
間口(mm)
1821
棚段数(段)
5
アズワン品番
64-3439-84