ERECTA(エレクター)
430ソリッドエレクター・シェルフ W1063×D614×H1892mm P LSS1070P1900シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
棚段数(段)
5
4
5
6
アズワン品番
64-3441-63
64-3441-60
64-3441-61
64-3441-62
64-3441-63
64-3441-64
64-3441-65
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26012554
品番
LSS1070P1900N5
参考基準価格(税別)
¥179,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
SUS430(18-0)ステンレス棚を使用。細かく物品の収納・保管、作業台に最適。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。
仕様
DB無
材質
棚板/SUS430(18-0)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/アルミダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン
高さ(mm)
1892
奥行(mm)
614
間口(mm)
1063
棚段数(段)
5
アズワン品番
64-3441-63